65 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Lampe à poser VINOLINA TWO est le nom de notre lampe à poser haut de gamme en aluminium, que son indice de protection IP65 permet également d’emporter à l’extérieur. Dotée d’un design intemporel, une seule charge de sa batterie vous apporte 10 heures d’une lumière dirigée vers le haut et le bas. Elle se recharge à l’aide de cette base de chargement pouvant accueillir jusqu’à six luminaires. VINOLINA TWO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208328828 LAMPE À POSER SANS FIL, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, BEIGE, J+5 99 € 08208328833 LAMPE À POSER SANS FIL, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, BLANC J+10 99 € 08208328832 LAMPE À POSER SANS FIL, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, NOIR J+10 99 € 08208328827 BASE DE CHARGEMENT, MAX. 6 LUMINAIRES, NOIR J+10 139 € HOSHI HOSHI est une lampe de table design de xJeR Studio. Sa base solide apporte de la stabilité à ce luminaire qui se caractérise par un corps et un abat-jour stylisés. L’intensité de la lumière peut être réglée grâce au régulateur qui se trouve à la base. La source lumineuse est LED 12W 3000K intégrée. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917611748 HOSHI LED LAMPE DE TABLE AVEC UN OR SATINE ET NOIRESMD LED 50-60HZ 12W 3000KIP 930LM IP20 J+10 314 € 04917611749 HOSHI LED LAMPE DE TABLE AVEC UN NOIRE ET CUIVRE BROSSEESMD LED 50-60HZ 12W 3000 J+10 314 € TREE Éclairez vos intérieurs avec cette lampe de table de style moderne fabriquée en acier et avec un abat-jour en textile. Dessinée par : Estudi Ribaudí. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917601710 TREE LAMPE DE TABLE AVEC UN NOIR 1L E27 50-60HZ 15WIP 20 CLASSE II 100V-240V J+10 223 € 04917601711 TREE LAMPE DE TABLE AVEC UN BLANCHE 1L E27 50-60HZ 15WIP 20 CLASSE II 100V-240V J+10 223 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=