67 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Une gamme complète pour constituer un système câble tendu isolé à configurer. Idéal pour des installations sans point d’alimentation au plafond. SPOT CABLE TENDU Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073322907 1 NOBLO SPOT, NOIR, LED, 8,5W, 2700K J+10 80 € 02073322909 2 NOBLO SPOT, CHROME, LED, 8,5W, 2700K J+10 85 € 02073317611 3 SYROS, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, CHROME, GX5.3/QR-C51, 50W MAX J+10 62 € 02073317435 4 SYROS, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, NOIR, GX5.3/QR-C51, 50W MAX J+10 55 € 02073317610 5 COSMIC, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, CHROME, GX5.3/QR-C51, 35W MAX J+10 43 € 02073317433 6 COSMIC, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, NOIR, GX5.3/QR-C51, 35W MAX J+10 40 € 02073317608 7 ASMARA, SPOT CHROME, GX5.3/QR-C51, 35W MAX J+1 31 € 02073317429 8 ASMARA, SPOT NOIR, GX5.3/QR-C51, 35W MAX J+10 28 € 02073322903 9 COMET LED, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. INTÉRIEUR, CHROME, LED, 6,3W, 2700K J+10 83 € 02073323059 10 DURNO, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, CHROME, LED, 6W, 2700K J+10 86 € 02073323057 11 DURNO, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, NOIR, LED, 6W, 2700K J+10 82 € 02073323060 12 PLYTTA, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, NOIR, LED, 9,8W, 2700K J+10 65 € 02073323062 13 PLYTTA, SPOT POUR CÂBLE TENDU T.B.T. TENSEO INTÉRIEUR, CHROME, LED, 9,8W, 2700K J+10 70 € 02073317614 14 SALUNA, SPOT CHROME, GX5.3/QR-C51, 35W MAX J+10 78 € 02073317441 15 SALUNA, SPOT NOIR, GX5.3/QR-C51, 35W MAX J+10 72 € 9 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 8 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=