Guide eclairage 2025

68 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Rail 24V Minimal Track est un système à rail miniature en profilé saillie basse tension. (24 V) Les luminaires et les composants atteignent un nouveau paradigme. Son design ultrafin est perçu comme une ligne minimaliste au plafond et crée un effet visuel trimless. RAIL TRACK 24V Code produit Désignation Tarif HT 03861270771 1 MINIMAL TRACK 24V RUBBER CABLE LONGUEUR A DEFINIR N X 1 MÈTRE 20 € 03861270777 2 MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2M 83 € 03861270772 3 MINIMAL TRACK 24V CORNER 90º 1 PLANE 23 € 03861270773 4 MINIMAL TRACK 24V CORNER 90º 1 PLANE ROUNDED 22 € 03861270774 5 MINIMAL TRACK 24V CORNER 90º 2 PLANES 41 € 03861270775 MINIMAL TRACK 24V END CAP 11 € 03861270776 MINIMAL TRACK 24V CONNECTION BOX 18 € 03861271689 POWER SUPPLY BOX 40W MINIMAL TRACK 24V N 156 € 03861271690 POWER SUPPLY BOX 100W MINIMAL TRACK 24V 180 € 03861267056 FUENTE 24V 100W ON/OFF 70 € 03861271691 FUENTE 24V 60W ON/OFF 48 € Gamme ayant remporté le REDDOT DESIGN AWARD LIGHTING en 2020. Le système est composé par un profilé en aluminium anodisé noir mat avec un conducteur flexible à section rectangulaire. Les deux éléments ne font qu’un pour offrir une uniformité visuelle parfaite sur toute la longueur. 1 2 3 4 5 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=