69 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Code produit Désignation Tarif HT 03861270721 ALASKA 24V TRACKLIGHTS 3,5W 2700K 390 LM 21° NOIR 155 € 03861270722 ALASKA 24V TRACKLIGHTS 3,5W 3000K 410 LM 21° NOIR 155 € Alaska est la réinterprétation contemporaine par le design de l’ampoule classique à filament incandescent. Alaska est composé d’une sphère en verre optique massif qui évoque de manière symbolique le globe en verre de l’ampoule traditionnelle. ALASKA 24V Six XS 24V est une gamme de projecteurs pour le système Minimal Track qui se distingue par sa légèreté et son élégance. Son corps présente une forme de disque légèrement arrondi, qui renferme une combinaison innovante de réflecteur et de lentille. SIX XS 24V Code produit Désignation Tarif HT 03861270757 SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 17º NOIR 142 € 03861270758 SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 17º BLANC 142 € 03861270763 SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 23º NOIR 142 € 03861270764 SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 23º BLANC 142 € 03861270769 SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 34º NOIR 142 € 03861270770 SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 34º BLANC 142 € Minimal Track est très facile à installer. Le profilé indique tout d’abord la longueur structurelle du système. Le conducteur flexible est ensuite emboîté par pression dans le profilé sans besoin d’outils et en continu sur toute la longueur. De cette manière, ce joint thermoplastique qui contient les pistes en cuivre permet d’électrifier l’ensemble. Plus Micro 24V est un projecteur qui offre la possibilité d’agrandir ou de concentrer l’ouverture du faisceau lumineux avec un mouvement manuel doux. PLUS MICRO 24V Code produit Désignation Tarif HT 03861270876 PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 2700K 500 LM 10-35° NOIR 182 € 03861270877 PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 2700K 500 LM 10-35° BLANC 182 € 03861270878 PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 3000K 525 LM 10-35° NOIR 182 € 03861270879 PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 3000K 525 LM 10-35° BLANC 182 € 03861270880 PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 10-35° NOIR 182 € 03861270881 PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 10-35° BLANC 182 € Projecteur rail 24V Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=