70 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Projecteur rail 24V Io Micro 24V est un projecteur LED miniaturisé fait d’une pièce tellement petite qu’elle tient dans le creux de la main. Conçu pour les applications d’éclairage réduit et d’accentuation. IO MICRO 24V Code produit Désignation Tarif HT 03861270739 IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 20° NOIR 122 € 03861270740 IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 20° BLANC 122 € 03861270745 IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 40° NOIR 122 € 03861270746 IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 40° BLANC 122 € 03861270751 IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 54° NOIR 122 € 03861270752 IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 54° BLANC 122 € Solution pouvant s'installer dans les présentoirs, les vitrines et les petits espaces. Top Micro 24V est un luminaire miniaturisé qui sert de downlight. Sa taille compacte fait de Top une solution idéale pour les projets dans lesquels une présence discrète du luminaire dans la scène est recherchée. Formellement, c’est un design aux lignes pures et à l’esthétique architecturale. TOP MICRO 24V Code produit Désignation Tarif HT 03861270715 TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 19° NOIR 95 € 03861270716 TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 19° BLANC 95 € 03861270719 TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 35° NOIR 95 € 03861270720 TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 35° BLANC 95 € Fit 20 24V est un projecteur de géométrie cylindrique et de formes essentielles. Il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir accentue sa vocation anti-éblouissante. FIT 20 24V Code produit Désignation Tarif HT 03861270725 FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 12° NOIR 141 € 03861270726 FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 12° BLANC 141 € 03861270729 FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 30° NOIR 141 € 03861270730 FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 30° BLANC 141 € 03861270733 FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 54° NOIR 141 € 03861270734 FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 54° BLANC 141 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=