71 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie La basse tension du rail est synonyme de sécurité électrique pour l’utilisateur. Elle offre une polyvalence accrue ainsi qu’une facilité d’utilisation et d’installation. Les luminaires peuvent être installés sans avoir à débrancher le rail et manipulés à main nue sans besoin de protection. GAMME TRACK 48V Rail 48V track Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861007350 1 TRACK 48V SURFACE 3M NT J+5 306 € 03861302066 2 TRACK 48V SURFACE 3M WT J+10 306 € 03861007349 1 TRACK 48V SURFACE 2M NT J+5 188 € 03861302065 2 TRACK 48V SURFACE 2M WT J+10 188 € 03861007348 1 TRACK 48V SURFACE 1M NT J+5 98 € 03861007356 3 TRACK 48V SURFACE SHORT 3M NT J+5 263 € 03861305020 4 TRACK 48V SURFACE SHORT 3M WT J+10 263 € 03861007355 3 TRACK 48V SURFACE SHORT 2M NT J+5 162 € 03861302068 4 TRACK 48V SURFACE SHORT 2M WT J+10 162 € 03861007354 3 TRACK 48V SURFACE SHORT 1M NT J+5 85 € 03861309106 5 FUENTE ALIMENTACION 48V 150W J+5 58 € 03861403210 5 FUENTE ALIMENTACION 48V 250W J+10 88 € 03861267681 6 CENTRAL CONNECTOR 48V N J+5 23 € 03861305010 6 CENTRAL CONNECTOR 48V W J+10 23 € 03861261261 7 TRACK 48V SURFACE CORNER 90° O NOIR J+5 106 € 03861305022 7 TRACK 48V SURFACE CORNER 90° O BL J+10 106 € 03861261260 7 TRACK 48V SURFACE SHORT CORNER J+10 107 € 03861305021 7 TRACK 48V SURFACE SHORT CORNER BL J+10 107 € 03861007351 8 TRACK 48V SURFACE STRAIGHT JOI J+5 11 € 03861268185 9 L JOINT CONNECTOR 48V N J+5 66 € 03861305011 9 L JOINT CONNECTOR 48V W J+10 66 € 03861267680 10 LIVE-END CONNECTOR 48V N J+5 27 € 03861007347 11 END FEED 48V NT J+5 15 € 03861007346 11 END 48V NT J+5 13 € 03861302058 11 END 48V WT J+10 13 € 03861007353 12 SHORT END FEED 48V NT J+5 14 € 03861305018 12 SHORT END FEED 48V WT J+10 14 € 03861302059 11 END FEED 48V WT J+10 15 € 03861007352 13 SHORT END 48V NT J+5 12 € 03861305017 13 SHORT END 48V WT J+10 12 € 03861261257 14 SUSPENSION KIT 48V NT J+5 33 € Existe en version TRIMLESS encastrée dans le plafond pour un effet encore plus discret ! Finition blanc ou noir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=