72 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Projecteur et rail 48V Fit 48V est un projecteur pour applications de rail à basse tension disponible en cinq modèles (Ø50, Ø35, Ø35 Double, Ø20 et Ø20 Double). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. FIT 35 & 50 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861267874 FIT 35 48V FLOOD 3000K NT J+5 226 € 03861267875 FIT 35 48V FLOOD 3000K WT - 226 € 03861305962 FIT 35 48V FLOOD 3000K WTW - 226 € 03861305951 FIT 35 48V SHORT MEDIUM 3000K - 226 € 03861267882 FIT 35 48V DIM DALI MEDIUM 300 - 266 € Black Foster Micro pour Track 48V, le downlight le plus compact à effet « The Invisible Black ». Ce luminaire linéaire dispose d’un excellent contrôle du faisceau lumineux, dont les rayons n’inondent pas le luminaire et sont directement dirigés vers l’extérieur sans toucher l’écran. De plus, son design réduit permet d’intégrer parfaitement des modules aux systèmes. BLACK FOSTER Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861308469 BLACK FOSTER MICRO 48V 5 3000K J+5 219 € 03861308471 BLACK FOSTER MICRO 48V 5 DIM D - 263 € 03861403134 BLACK FOSTER 48V TILT 5 FLOOD - 318 € Gamme projecteur technique et polyvalent sur du rail 48V permettant de parcourir l’espace et définir l’éclairage sur toute la longueur du rail 48V. FLIP & SIX Code produit Désignation Tarif HT 03861402944 FLIP 48V SHORT FLOOD 3000K NT 223 € 03861402905 FLIP 48V FLOOD 4000K NT 223 € 03861402934 FLIP 48V SPOT 3000K NT 223 € 03861402935 FLIP 48V SPOT 3000K WT 223 € 03861305466 SIX XS 48V 34° 3000K WTW 239 € 03861267514 SIX S 48V 34° 3000K NT 249 € 03861269892 SIX M 48V SHORT 28° 3000K NT 257 € 03861267371 SIX M 48V 38° 3000K WT 257 € 03861305242 SIX L 48V 34° 4000K WTW 281 € Code produit Désignation Tarif HT 03861267886 FIT 35 48V DIM DALI FLOOD 3000 266 € 03861267953 FIT 50 48V DIM DALI 28° 2700K 279 € 03861270074 FIT 35 48V SHORT DIM DALI FLOO 266 € 03861270047 FIT 50 48V SHORT DIM DALI 28° 279 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=