Guide eclairage 2025

75 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208327205 1 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 1M, NOIR, DALI J+10 49 € 08208327204 2 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 1M, BLANC, DALI J+10 49 € 08208327203 1 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 2M, NOIR, DALI J+10 84 € 08208327202 2 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 2M, BLANC, DALI J+10 84 € 08208327139 3 48V TRACK, KIT DE SUSPENSION À FILIN DE 3M, NOIR J+10 18 € 08208327138 4 48V TRACK, KIT DE SUSPENSION À FILIN DE 3M, BLANC J+10 18 € 08208327135 48V TRACK, DIFFUSEUR 20 MM SAILLIE, 2M, NOIR J+10 10 € 08208327134 48V TRACK, DIFFUSEUR 20 MM SAILLIE, 2M, BLANC J+10 10 € 08208327177 5 48V TRACK, CONNECTEUR LONGITUDINAL, NOIR, DALI J+10 21 € 08208327176 48V TRACK, CONNECTEUR LONGITUDINAL, BLANC, DALI J+10 21 € 08208327175 6 48V TRACK, CONNECTEUR 90° ÉLECTRIQUE, NOIR, DALI J+10 27 € 08208327174 48V TRACK, CONNECTEUR 90° ÉLECTRIQUE, BLANC, DALI J+10 27 € 08208327171 7 48V TRACK, CONNECTEUR 90° MÉCANIQUE, GAUCHE, NOIR J+10 21 € 08208327170 48V TRACK, CONNECTEUR 90° MÉCANIQUE, GAUCHE, BLANC J+10 21 € 08208327137 8 48V TRACK, PLAQUE POUR RAIL EN SAILLIE, GRIS J+10 9 € 08208327143 9 48V TRACK, PLAQUE AVEC KIT DE SUSP, FILIN DE 3M, NOIR J+10 21 € 08208327142 48V TRACK, PLAQUE AVEC KIT DE SUSP, FILIN DE 3M, BLANC J+10 21 € 08208327181 10 48V TRACK, EMBOUT D’ALIM GAUCHE, NOIR, DALI J+10 14 € 08208327180 48V TRACK, EMBOUT D’ALIM GAUCHE, BLANC, DALI J+10 14 € 08208327153 11 48V TRACK, EMBOUT POUR RAIL EN SAILLIE, NOIR J+10 4 € 08208327152 48V TRACK, EMBOUT POUR RAIL EN SAILLIE, BLANC J+10 4 € 08208327132 12 ALIMENTATION LED, 48 V 150 W NOIR J+10 129 € 08208327133 ALIMENTATION LED, 48 V 60 W BLANC J+10 59 € Minimaliste, flexible et d’une efficacité redoutable : le système de rails basse tension 48V TRACK permet de créer des éclairages DALI avec des projecteurs et des rails conducteurs particulièrement petits. Idéal pour les pièces à vivre et les projets professionnels exigeant un éclairage sophistiqué et réalisable en trois dimensions dans l’environnement. De plus, l’installation des rails est est aussi simple que rapide. TRACK 48V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208327129 1 IN-LINE 22 48V TRACK, OPALE, DALI, SPOT, NOIR, 7,3 W, 570 LM, 3000K, IRC90, 95° J+10 125 € 08208327128 IN-LINE 22 48V TRACK, OPALE, DALI, SPOT, BLANC, 7,3 W, 570 LM, 3000K, IRC90, 95° J+10 125 € 08208327117 IN-LINE 22 48V TRACK RÉFLECTEUR DARKLIGHT DALI SPOT NOIR 73W 3000K IRC90 35° J+10 140 € 08208327116 IN-LINE 22 48V TRACK RÉFLECTEUR DARKLIGHT DALI SPOT BLANC 73W 3000K IRC90 35° J+10 140 € 08208327020 2 NUMINOS® S 48V TRACK DALI, SPOT, NOIR, 16 W, 1030 LM, 3000 K, IRC90, 40° J+10 185 € 08208327010 NUMINOS® S 48V TRACK DALI, SPOT, BLANC, 16 W, 1120 LM, 3000 K, IRC90, 40° J+10 185 € 08208327074 NUMINOS® XS 48V TRACK DALI, SPOT, NOIR/NOIR, 8,7 W, 670 LM, 3000 K, IRC90, 40° J+10 175 € 08208327064 NUMINOS® XS 48V TRACK DALI, SPOT, BLANC/BLANC, 8,7 W, 700 LM, 3000 K, IRC90, 40° J+10 175 € Des luminaires sobres pour une atmosphère très élégante : les projecteurs IN-LINE et NUMINOS peuvent être intégrés dans le système de rails 48V TRACK pour donner le meilleur d’eux-mêmes : une lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 35° dans différentes intensités lumineuses et un rendu des couleurs fidèle (CRI>90). IN LINE / NUMINOS 1 2 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=