Guide eclairage 2025

76 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Projecteur et rail 48V Système magnétique à 48V innovant : il suffit de poser le luminaire projecteur en tout point du système et l’aimant le fixera sans utiliser d’accessoires. OZ TRACK 48V MAGNETIC Code produit Désignation Tarif HT 1T7543 1 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE PETIT ORIENTABLE IRC90 3W 3000K SP 11°NOIR 104 € 1T7575 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND FIXE IRC90 7W 3000K MWFL 37°NOIR 109 € 1T7599 2 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND ORIENTABLE IRC90 7W 3000K MWFL 37°NOIR 147 € 1T7531 3 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE PETIT ORIENTABLE IRC90 3W 3000K SP 11°BLANC 104 € 1T7563 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND FIXE IRC90 7W 3000K MWFL 37°BLANC 109 € 1T7587 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND ORIENTABLE IRC90 7W 3000K MWFL 37°BLANC 147 € 2T0084 OZ SYSTEM 48V SPOT MUTLIPLE X5 PETIT FIXE IRC90 8W 3000K FL 28° NOIR 259 € 2T0112 OZ SYSTEM 48V SPOT MUTLIPLE X3 GRAND FIXE IRC90 18W 3000K MWFL 37° NOIR 282 € 2T0072 OZ SYSTEM 48V SPOT MUTLIPLE X5 PETIT FIXE IRC90 8W 3000K FL 28° BLANC 259 € 2T0100 OZ SYSTEM 48V SPOT MUTLIPLE X3 GRAND FIXE IRC90 18W 3000K MWFL 37° BLANC 282 € INSTALLATION : 3 longueurs disponibles, 1, 2 et 3 m et plusieurs types de poses Power Track au mur / plafond à l’aide de vis. ALIMENTATION : Électrifications possibles au moyen d’une alimentation à distance avec un dispositif d’électrification sur Power Track magnétique ou bien avec une alimentation intégrée dans un boîtier magnétique appliqué directement sur le Power Track. 48Vdc. Code produit Désignation Tarif HT 00092809391 1 OZ POWER TRACK NOIR L : 1 M 20 € 00092809392 1 OZ POWER TRACK NOIR L : 2M 25 € 00092809393 1 OZ POWER TRACK NOIR L : 3 M 36 € 00092801717 2 BOUCHONS DE FERMETURE RAIL NOIR 15 € 00092801710 3 JONCTION ÉLECTRIQUE LINÉAIRE. MAX 5 RACCORDS NOIR 30 € 00092801711 4 JONCTION ÉLECTRIQUE EN L. MAX 5 RACCORDS NOIR 34 € 00092801712 5 JONCTION ÉLECTRIQUE EN T. MAX 5 RACCORDS NOIR 38 € 00092801715 6 ALIMENTATION TÊTE DE RAIL NOIR 40 € 00092801719 7 BOÎTIER DU DRIVER 48VDC AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE NOIR LXHXP = 238X54, 2X26MM, 90W 185 € 00092812827 8 OZ POWER TRACK COVER KIT 5PZ 1M NOIR 28 € 00092800383 9 DRIVER 48V 130W IP20 ELECTRONIQUE NOIR (240X49X60MM) 152 € 00092809388 OZ POWER TRACK BLANC LONGUEUR 1 M 20 € 00092809389 OZ POWER TRACK BLANC LONGUEUR 2 M 45 € 00092809390 OZ POWER TRACK BLANC LONGUEUR 3 M 65 € 00092801716 2 BOUCHONS DE FERMETURE (PAIRE) POUR RAIL BLANC 15 € 00092801706 3 JONCTION ÉLECTRIQUE LINÉAIRE POUR RAIL BLANC 30 € 00092801707 4 JONCTION ÉLECTRIQUE EN L POUR RAIL BLANC 34 € 00092801708 5 JONCTION ÉLECTRIQUE EN T POUR RAIL BLANC 38 € 00092801718 7 BOÎTIER DU DRIVER 48VDC AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE. LXHXP=238X54,2X26MM, 90W, BLANC 176 € 00092801714 6 CONNECTION ÉLÉCTRIQUE DRIVER DÉPORTÉ POUR RAIL BLANC 36 € 00092812824 8 CACHE DE FINITION LONGUEUR 1M POUR RAIL BLANC (5 PIECES) 28 € Système magnétique à 48V innovant : il suffit de les poser en tout point du système et l’aimant les fixera sans utiliser d’accessoires. OZ TRACK 48V MAGNETIC 1 3 2 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=