77 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Mini rail magnétique d’une longueur de 2m, couleur noir mat pour gamme EUROPOLE MATYK, se visse sur le support. Installation possible jusqu’à 20m d’un seul tenant. 48VDC. 2 connecteurs de fixation inclus, points de fixation tous les 50cm. MATYK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211924 1 MINI RAIL MAGNÉTIQUE 2M NOIR MAT POUR GAMME MATYK J+10 60 € 00584211925 1 MINI RAIL MAGNÉTIQUE 3M NOIR MAT POUR GAMME MATYK J+10 90 € 00584211919 2 MODULE DE PASSAGE NOIR MAT POUR GAMME MATYK J+10 7 € 00584211920 3 MODULE DE BRANCHEMENT NOIR MAT POUR GAMME MATYK J+10 5 € 00584211921 4 MODULE D’ANGLE PLAT NOIR MAT POUR GAMME MATYK J+10 7 € 00584211922 5 MODULE D’ANGLE MUR/PLAFOND NOIR MAT POUR GAMME MATYK J+10 10 € 00584211923 6 MODULE MURAL D’ANGLE OSCILLANT 180° NOIR MAT POUR GAMME MATYK J+10 55 € 00584212170 7 CONNECTEUR D’ALIMENTATION NOIR MAT POUR RAILS MATYK CONNECT J+10 19 € 00584211926 8 ALIMENTATION MATYK TRONIC NOIR MAT 100W IP20 48VDC J+10 95 € 00584211927 9 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT FIXE 3000K 400LM 9W 120° IP20 48VDC J+10 39 € 00584211928 10 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT FIXE 3000K 910LM 12W 36° IP20 48VDC J+10 48 € 00584211929 11 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT ORI. 3000K 400LM 9W 120° IP20 48VDC J+10 63 € 00584211930 12 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT ORI. 3000K 910LM 12W 36° IP20 48VDC J+10 72 € 00584211931 13 PROJECTEUR MATYK ACCENT NOIR MAT 3000K 400LM 7W 36° IP20 48VDC J+10 56 € 00584211932 13 PROJECTEUR MATYK ACCENT NOIR MAT 3000K 600LM 12W 36° IP20 48VDC J+10 66 € 00584211933 14 SUSPENSION MATYK PENDANT 1 NOIR SATINÉ/CHAMP 3000K 240LM 5W 24° IP20 48VDC J+10 99 € 00584211934 15 SUSPENSION MATYK PENDANT 2 NOIR MAT 3000K 370LM 5W 120° IP20 48VDC J+10 108 € 00584211935 16 SUSPENSION MATYK PENDANT 3 3000K 280LM 4W 120° IP20 48VDC J+10 115 € 00584211936 17 APPLIQUE MATYK WALL 1 NOIR MAT 3000K 250LM 5W 120° IP20 48VDC J+10 95 € 00584211937 18 APPLIQUE MATYK WALL 2 NOIR MAT 3000K 1000LM 12W 120° IP20 48VDC J+10 101 € Installation possible jusqu’à 20m d’un seul tenant. 48VDC. 2 connecteurs de fixation inclus, points de fixation tous les 50cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=