78 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Bandeau LED EUROPOLE est un spécialiste du profilé aluminium permettant l’intégration des bandeaux LED. Une très large gamme est disponible pour tout type de projet. Du profilé méplat, en U, en asymétrique en version saillie ou encastrée. PROFIL ALUMINIUM Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584087708 1 PACK PROFILS PLAKO EVO ALU DIFFUSEURS, CLIPS, EMBOUTS 5X1M J+10 83 € 00584087705 2 PACK PROFILS SLIDE ALU DIFFUSEURS, CLIPS, EMBOUTS 5X1M J+1 74 € 00584087715 3 PACK PROFILS ALU SLIDE DIFFUSEURS, CLIPS, EMBOUTS 4X2,6M J+1 154 € 00584087706 PACK PROFILS KORNER S 45° DIFFUSEURS, CLIPS, EMBOUTS 5X1M J+1 114 € 00584089429 4 PROFIL MÉPLAT FLAT2 200 CM J+10 17 € 00584089130 5 PROFIL ANODISÉ MICROALU 100 CM J+10 19 € 00584089150 PROFIL ANODISÉ MICROALU 200 CM J+1 38 € 00584089250 PROFIL ANODISÉ MICROALU 301 CM J+1 57 € Projet type : rétro éclairage corniche lumineuse plafond, intégration dans mobilier ou structure existante, éclairage rasant mur pierre, souligner, donner du rythme à vos intérieurs, éclairage linéaire circulation. 1 2 3 4 5 Le Pack bandeau Flex propose un bandeau LED avec son alimentation prêt à installer. Disponible de 3W à 19,5W. Il existe en 3000K et 4000K avec variation et packs RGB et RGBW (contrôleur et télécommande). FLEX PACK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584207778 PACK BANDEAU LED 5M ALTAÏR EASILED IP20 RGB 7,5W/M 67/183/42LM/M 120° J+10 275 € 00584211965 PACK BANDEAU LED 5M ZANIAH IP20 3000K 380LM/M 3W/M 24VDC J+1 70 € 00584211966 PACK BANDEAU LED 5M ZANIAH IP20 4000K 400LM/M 3W/M 24VDC J+1 70 € 00584211967 PACK BANDEAU LED 5M ELECTRE IP20 3000K 760LM/M 6W/M 24VDC J+1 115 € 00584211968 PACK BANDEAU LED 5M ELECTRE IP20 4000K 800LM/M 6W/M 24VDC J+1 115 € 00584207799 PACK BANDEAU LED 5M ANTARES TRIAC IP20 3000K 6W 760LM/M 120° IRC90 J+10 228 € 00584207800 PACK BANDEAU LED 5M ANTARES TRIAC IP20 4000K 6W 800LM/M 120° IRC90 J+10 228 € 00584211548 PACK BANDEAU LED 5M ORION SWITCH 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K 10W 1000LM/M IRC90 J+10 206 € Pour toute installation de ruban LED > 5W /M : Il est obligatoire d’utiliser un support profilé Alu pour dissiper la chaleur de la LED ou la durée de vie du produit sera nettement diminuée. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584042610 PACK BANDEAU LED 5M LONG FLEX 7 3000K 7W/M 611LM/M 120° 230VAC IP44 J+10 152 € 00584042611 PACK BANDEAU LED 5M LONG FLEX 7 4000K 7W/M 475LM/M 120° 230VAC IP44 J+10 152 € 00584042649 PACK BANDEAU LED 10M LONG FLEX 7 RGB 7W/M 120° 230VAC IP44 J+10 437 € 00584043600 PACK BANDEAU LED 5M LONG FLEX 11 3000K 11W/M1088LM/M 120° 230VAC IP44 J+10 190 € 00584043601 PACK BANDEAU LED 5M LONG FLEX 11 4000K 11W/ 962LM/M 120° 230VAC IP44 J+10 190 € 00584043610 PACK BANDEAU LED 10M LONG FLEX 11 3000K 11W/M 1088LM/M 120° 230VAC IP44 J+10 380 € 00584043611 PACK BANDEAU LED 10M LONG FLEX 11 4000K 11W/M 962LM/M 120° 230VAC IP44 J+10 380 € Pour toute installation de ruban LED > 5W /M : Il est obligatoire d'utiliser un support profilé Alu pour dissiper la chaleur de la LED ou la durée de vie du produit sera nettement diminuée. Le Pack bandeau Long Flex propose un bandeau LED direct 230V avec son alimentation prête à installer. Disponible de 5W à 15W. Il existe en 3000K et 4000K avec variation et pack RGB (contrôleur et télécommande). FLEX LONG PACK Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=