79 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Profilés disponibles en coloris gris alu, noir ou blanc, avec diffuseur transparent, opal, blanc opaque ou noir et en longueur de 2 ou 3m. PROFIL ALUMINIUM Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05842004439 1 PR1005 PROFIL ALU SAILLIE GRIS 2M + CAPOT DIFFUSANT-OPAL J+1 32 € 05842000281 2 PR1005 BOUCHON GRIS X2 J+1 2 € 05842000282 3 PR1005 CLIPS X2 J+1 2 € 05842004483 4 PR1012 PROFIL ALU D’ANGLE GRIS 2M + CAPOT OPAL J+1 42 € 05842000290 PR1012 BOUCHON ANGLE GRIS X2 J+1 2 € 05842000291 5 PR1012 CLIPS X2 J+1 2 € 05842004462 PR1006 PROFIL ALU A ENCASTRER GRIS 2M + CAPOT DIFFUSANT / OPAL J+1 34 € 05842000284 6 PR1006 BOUCHON ENCASTRABLE GRIS X2 J+1 2 € 05842000285 7 PR1006 CLIPS X2 J+1 2 € 1 3 4 5 2 6 7 Ruban COB haute performance sans effet points de leds. RUBAN FLEX IRC90 RUBAN COB Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05842003348 LR1992 RUBAN COB 12W 24V 3000K IP20 1056LM IRC90, 5M J+10 119 € 05842003346 LR1992 RUBAN COB 12W 24V 4000K IP20 1296LM IRC90, 5M J+10 119 € RUBAN COB ? Il s’agit généralement de LED regroupées et recouvertes de phosphore jaune, afin de donner cette sensation d’uniformité sans que les «coutures» des différentes sources lumineuses soient visibles. Ruban LED monochrome et RGB gamme performance IRC 90. Bobine 5M et 7M, LONG MAX 10M, SECABLE TOUS LES 5CM et les 10CM. RUBAN FLEX IRC90 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05842004652 1 LR1093 RUBAN LED 3W, 24V, 500LM, 160LM/W, 3000K, IP20, IRC90, 5M J+1 80 € 05842004653 1 LR1093 RUBAN LED 3W, 24V, 500LM, 165LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 5M J+1 80 € 05842004990 1 LR1093 RUBAN LED 3W, 24V, 450LM, 150LM/W, 3000°K, IP65, IRC90, 5M J+10 98 € 05842004991 1 LR1093 RUBAN LED 3W, 24V, 450LM, 150LM/W, 4000°K, IP65, IRC90, 5M J+10 98 € 05842004579 2 LR1095 RUBAN LED 7W, 24V, 1050LM, 145LM/W, 3000K, IP20, IRC90, 5M J+1 119 € 05842004580 2 LR1095 RUBAN LED 7W, 24V, 1150LM, 160LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 5M J+1 119 € 05842005014 2 LR1095 RUBAN LED 7,2W, 24V, 945LM, 131LM/W, 3000°K, IP65, IRC90, 5M J+1 139 € 05842005015 2 LR1095 RUBAN LED 7,2W, 24V, 1031LM, 143LM/W, 4000°K, IP65, IRC90, 5M J+1 139 € 05842004627 3 LR5092 RUBAN LED 14W, 24V, 2000LM, 140LM/W, 3000K, IP20, IRC90, 5M J+1 175 € 05842004628 LR5092 RUBAN LED 14W, 24V, 2200LM, 150LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 5M J+1 175 € 05842005038 LR5092 RUBAN LED 14,4W, 24V, 1462LM, 102LM/W, 3000°K, IP65, IRC90, 5M J+1 190 € 05842005039 LR5092 RUBAN LED 14,4W, 24V, 1589LM, 110LM/W, 4000°K, IP65, IRC90, 5M J+1 190 € 05842004268 4 LR7100 RUBAN LED 19,2W 24V RGB4000K IP20 1120LM IRC80 J+1 158 € 05842004252 4 LR7100 RUBAN LED 19,2W 24V RGB4000K IP65 1010LM IRC80 J+1 200 € 1 2 3 4 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=