Guide eclairage 2025

84 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France 4 2 Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Composition gamme Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Sélection décorative en acier noir avec source LED intégrée. Bornier automatique. Visserie pour l’installation incluse. Garantie 5 ans. FUJI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074584178 1 FUJI TABLE 5W/3000K 180LM - LAMPE À POSER NOIRE BLANC CHAUD J+10 67 € 07074584180 2 FUJI WALL 5W/3000K 180LM - APPLIQUE MURALE NOIRE BLANC CHAUD J+10 56 € 07074584182 3 FUJI PENDANT MONO 5W/3000K 180LM - SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD J+10 56 € 07074584184 4 FUJI PENDANT TRIO 13W/3000K 500LM - SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD J+10 106 € 07074584186 5 FUJI PENDANT QUATTRO 16W/3000K 620LM - SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD J+10 157 € Applications intérieures Couloirs, halls d’entrée, cages d’escalier, pièces à vivre, sous-sols. 1 3 5 Ensemble de luminaire décoratif noir en aluminium, à poser sur une table, en applique ou suspension. Classe II, 220V-240V. Pour lampes LED (non incluses) avec culot GU10 de puissance maximale 25W. Garantie 5 ans. DRUMS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074583854 1 APPLIQUE DRUMS DIRECTE/INDIRECTE NOIRE AVEC DEUX DOUILLES GU10 J+10 50 € 07074583856 2 LUMINAIRE À POSER DRUMS NOIR AVEC DOUILLE GU10 J+10 95 € 07074583852 3 LUMINAIRE SUR PIED DRUMS NOIR AVEC DOUILLES GU10 J+10 22 € 07074583858 4 SUSPENSION DRUMS NOIRE HYBRID 7,5W 460LM 3000K + 3 DOUILLES GU10 J+10 129 € 3 2 4 1 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=