Guide eclairage 2025

86 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Composition gamme Le design épuré, moderne et élégant de la série ONE attire tous les regards. Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d’éclairer parfaitement chaque pièce. De nombreux atouts pour cette gamme en LED intégrée : IRC > 90, température de couleur réglable en fonction de l’ambiance lumineuse souhaitée via un switch CCT, flux lumineux intérieur ou up/down. Une durée de vie jusqu’à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. Polyvalents, les luminaires ONE trouvent aussi bien leur place dans le secteur de l’habitat que dans celui de l’hôtellerie et du tertiaire. ONE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073323105 1 ONE 80, SUSPENSION INTÉRIEURE, NOIR, LED, 35W, 3000K/4000K, VARIABLE DALI J+10 474 € 02073323106 ONE 80 SUSPENSION INTÉRIEURE, BLANC, LED, 35W, 3000K/4000K, VARIABLE DALI J+10 474 € 02073326267 2 ONE LINEAR 100, SUSPENSION INT, UPDOWN, BLANC, LED, 24W, 2700-3000K, VARIABLE J+10 312 € 02073326268 ONE LINEAR 100, SUSPENSION INT, UP-DOWN, NOIR, LED, 24W, 2700-3000K, VARIABLE J+10 312 € 02073326266 3 ONE LINEAR 100, SUSPENSION INT, UPDOWN, LAITON, LED, 24W, 2700-3000K, VARIABLE J+10 333 € 02073326264 4 ONE LINEAR 140, SUSPENSION INT, UPDOWN, BLANC, LED, 35W, 2700-3000K, VARIABLE J+10 368 € 02073326265 4 ONE LINEAR 140, SUSPENSION INT, UPDOWN, NOIR, LED, 35W, 2700-3000K, VARIABLE J+10 368 € 02073326263 4 ONE LINEAR 140, SUSPENSION INT, UPDOWN, LAITON, LED, 35W, 2700-3000K, VARIABLE J+10 388 € 02073324915 5 ONE DOUBLE, SUSPENSION INTERIEURE, UPDOWN, NOIR, LED, 35W, 2700-3000K, INTER J+10 827 € 02073325261 6 ONE DOUBLE, SUSPENSION INTERIEURE, UPDOWN, LAITON, LED, 35W, 2700-3000K, INTER J+10 848 € 02073323107 7 ONE TRIPLE, SUSPENSION INTERIEURE, NOIR, LED, 65W, 3000K-4000K, VARIABLE DALI J+10 1 110 € 02073326554 8 ONE BOW, LAMPADAIRES, NOIR, 20 W, 1200/1200 LM 2700/3000 K CRI 90 140 ° J+10 1 249 € 02073326556 ONE BOW FL, LAMPADAIRE NOIR/LAITON 20 W 1200/1200 LM 2700/3000 K CRI 90 140 ° J+10 1 249 € 02073326555 ONE BOW, LAMPADAIRES, BLANC, 20 W, 1200/1200 LM 2700/3000 K CRI 90 140 ° J+10 1 249 € 02073326551 ONE STRAIGHT, LAMPADAIRES, NOIR, 20 W, 1200/1200 LM 2700/3000 K CRI 90 140 ° J+10 849 € 02073326553 9 ONE STRAIGHT, LAMPADAIRES, NOIR/ LAITON, 20 W, 1200/1200 LM 2700/3000 K J+10 849 € 02073326552 9 ONE STRAIGHT FL, LAMPADAIRE BLANC 20 W 1200/1200 LM 2700/3000 K CRI 90 140 ° J+10 849 € 02073323109 10 ONE 40, APPLIQUE INTERIEURE, NOIR, LED, 14W, 3000K-4000K, VARIABLE DALI J+10 343 € 02073323110 ONE 40, APPLIQUE INTERIEURE, BLANC, LED, 14W, 3000K-4000K, VARIABLE DALI J+10 343 € 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Guide Éclairage 2025 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=