Guide eclairage 2025

87 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Un projecteur fin et élégant : fabriqué en aluminium et disponible au choix en blanc ou en noir, le plafonnier ASTO TUBE diffuse une lumière non éblouissante grâce à son ampoule halogène GU10 haute tension ou une ampoule LED et peut être placé de manière flexible. Le tout à un excellent rapport qualité-prix. Les réflecteurs sont disponibles au choix en doré, chromé ou cuivré. Le spot ASTO TUBE peut être installé rapidement et directement à une tension de secteur 230V. ASTO TUBE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208326615 1 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, NOIR J+1 95 € 08208326614 2 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, BLANC J+1 95 € 08208326617 3 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10 W, NOIR J+1 50 € 08208326616 4 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10 W, BLANC J+1 50 € 08208326596 5 ASTO TUBE, APPLIQUE MURALE, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, BLANC J+1 80 € 08208326597 6 ASTO TUBE, APPLIQUE MURALE, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, NOIR J+1 80 € 08208326600 7 ASTO TUBE, PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10 W, BLANC J+10 50 € 08208326601 8 ASTO TUBE, PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10 W, NOIR J+10 50 € 08208326608 9 ASTO TUBE, SUSPENSION, GU10, LONGUEUR DE SUSPENSION 250 CM, 1X MAX. 10 W, BLANC J+10 60 € 08208326609 10 ASTO TUBE, SUSPENSION, GU10, LONGUEUR DE SUSPENSION 250 CM, 1X MAX. 10 W, NOIR J+1 60 € 08208326591 11 ASTO TUBE, RÉFLECTEUR ARGENT J+10 4 € 08208326590 12 ASTO TUBE, RÉFLECTEUR OR J+10 4 € 08208326589 13 ASTO TUBE, RÉFLECTEUR CUIVRE J+10 4 € 08208327468 14 ASTO TUBE, RÉFLECTEUR FONCÉ/ VIOLET J+10 4 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=