88 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Composition gamme Une série de formes organiques et poétiques en verre soufflé à la bouche. Il vous sera très facile de composer des gammes d’intérieur. GREGG Code produit Désignation Tarif HT 02685001343 1 GREGG PLAFONNIER /APPLIQUE E27 MAW 150W 230V BLANC 344 € 02685001363 GREGG SUPPORT ROSACE FIXATION MULTIPLE RONDE 484 € 02685001344 2 GREGG SUSPENSION GRANDE E27 MAW 21W 230V BLANC 584 € 02685001345 GREGG SUSPENSION MEDIUM E27 MAW 150W 230V BLANC 362 € 02685001347 GREGG SUSPENSION MINI E27 MAW 8,5W 230V BLANC 314 € 02685001346 3 GREGG MIDI PLAFONNIER /APPLIQUE E27 MAW 8,5W 230V BLANC 264 € 02685001342 4 GREGG LAMPE À POSER MÉDIA E27 MAW 150W 230V BLANC VARIABLE 369 € 02685001346 GREGG MIDI APPLIQUE LED RETROFIT INCLUSES 1X6,5W E14 2700K 806 LM CRI>80 264 € 1 2 3 4 Pirce a été repensée pour incorporer une source lumineuse LED de haute qualité et économe en énergie. Son disque forme des tourbillons fluides qui s’enroulent pour créer des effets d’éclairage attrayants. PIRCE Code produit Désignation Tarif HT 00128001290 1 PIRCE MICRO WALL - 27W 2768 LM 3000K LED - BLANC 321 € 00128001303 PIRCE MINI CEILING LED - 3000K - GOLD 900 € 00128001302 2 PIRCE MINI CEILING 44W 3313 LM 3000K LED - BLANC 900 € 00128001296 3 PIRCE SUSPENSION 44W 3313 LM 3000K LED - BLANC 1 104 € 00128001300 PIRCE SUSPENSION 44W 3313 LM 3000K LED - GOLD 1 188 € 00128001306 PIRCE MINI SUSPENSION 44W 3313 LM 3000K LED - GOLD 917 € 00128001305 4 PIRCE MICRO SUSPENSION 27W 2573 LM 3000K LED - BLANC 917 € 00128001294 PIRCE MICRO SUSPENSION 27W 2573 LM 3000K LED - GOLD 575 € 1 2 3 4 La forme sphérique du diffuseur est soulignée par la douceur et la finesse des lignes de la tige lumineuse. Le passage se fait ainsi en douceur de la lumière intense du diffuseur à la zone d’ombre de la structure de la lampe. CASTORE Code produit Désignation Tarif HT 00128007930 CASTORE TABLE Ø 14 CM E14 MAX 4W 230V BLANC 179 € 00128050010 CASTORE TABLE Ø 25 CM E27 MAX 77W 230V BLANC 379 € 00128049010 CASTORE TABLE Ø 35 CM E27 MAX 150W 230V BLANC 546 € 00128053010 CASTORE SUSPENSION Ø 25 CM E27 MAX 77W 230V BLANC 342 € 00128052010 CASTORE SUSPENSION Ø 35 CM E27 MAX 150W 230V BLANC 421 € 00128051010 CASTORE SUSPENSION Ø 42 CM E27 MAX 205W 230V BLANC 479 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=