91 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Ces lampadaires proposés en deux tailles élargissent notre gamme STUDIO LINE. Les luminaires avec diffusion lumineuse bilatérale s’harmonisent particulièrement bien avec les suspensions de la série STUDIO LINE à diffusion lumineuse bilatérale. Ainsi, de nombreux agencements esthétiques de l’espace et de l’éclairage sont possibles avec une signature toute personnelle. STUDIO LINE PLAFONNIER Code produit Désignation Tarif HT 00384007908 1 PLAFONNNIER SPOT DÉFILÉ 9,8 W 861 LM LED 3000K BLANC ANNEAU INTÉRIEUR LAITON MAT 354 € 00384734220 2 PLAFONNIER DÉFILÉ 15,8W 905 LM LED 3000K BLANC ANNEAU INTÉRIEUR LAITON MAT 384 € 00384778030 3 PLAFONNIER 39W 3400LM 3000K DOUBLE ANNEAU FINITION NOIR 600 € 00384778029 4 PLAFONNIER 39W 3400LM 3000K DOUBLE ANNEAU FINITION LAITON 600 € 00384778031 5 PLAFONNIER 39W 3400LM 3000K DOUBLE ANNEAU FINITION LAITON 600 € 00384778033 6 PLAFONNIER 39W 3400LM 3000K TRIPLE ANNEAU FINITION LAITON 691 € 50743.4K3 LAMPADAIRE 49W 2953LM 3000K FINITION NOIR INTÉRIEUR LAITON 1 294 € 50831.4K3 7 LAMPADAIRE 49W 2953LM 3000K FINITION BLANC INTÉRIEUR LAITON 1 294 € 105 180 80 30 Ø 5,5 260 Ø 120 Ø 4,5 96 115 Ø340 320 1700 Ø400 1 2 3 4 5 6 7 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=