Guide eclairage 2025

92 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Les priorités et besoins pour une salle de bains > Réduire la facture énergétique Rénovation en solution LED performante connectée ou connectable. > Améliorer le confort des utilisateurs Produit adapté et utilisation de solution éclairage dimmable, connecté pour sélectionner la teinte idéale. > Respecter les normes et réglementations pour une pièce humide Utilisation de luminaires étanches mini IPx4 et IP65 volume O pour le volume de la douche. > Création d’espaces de vie uniques Personnaliser, designer vos pièces intérieures par la lumière. Sélectionner des luminaires déco et miroirs éclairants dans le style en fonction de vos envies. Recommandations niveaux éclairement > SALLES DE BAINS «STANDARD» : 150 LUX > SALLES DE BAINS «CONFORT» : 200 LUX Ce qu’impose la norme NFC 15-100 La salle de bains est soumise à des normes de sécurité obligatoires et spécifiques concernant les installations électriques. La nouvelle norme NF C 15-100 segmente la salle de bains en 3 volumes réglementaires (et non plus 4) pour limiter le contact entre l’eau et les éléments électriques : - Le volume 0 qui représente la zone directe de réception de l’eau (que ce soit pour une douche ou une baignoire). - Le volume 1 correspond à la zone de projection d’eau sur une hauteur de 2,25 mètres au-dessus du volume 0. - Le volume 2 entoure le volume 1 à une distance de 60 centimètres. Volumes IP Canalisation Appareillage Matériels d'utilisation hors chauffe-eau (5) 0 IPX7 Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Interdit Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 1 IPX4 (4) II (1) Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 2 IPX4 (3) II (1) Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V / PC rasoir (2) / Socle DCL protégé par DDR 30 mA Classe II et protégé par DDR 30 mA / ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Volume caché IPX4 II (1) Interdit Voir 701.3.7.1 A A Hors volume Hors volume Volume 2 Volume 1 Volume 0 Sol fini Volume caché 0,60 m 2,25 m NF C 15-100 dans les salles de bains Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=