Guide eclairage 2025

93 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Encastré pour salle d’eau IP20/65 Vol. 2 existe en version fixe. AQUAPRO peut être recouvert d’isolant rouleau. AQUAPRO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050410 AQUAPRO 8W 760 LM 3000K 60° IP65 UGR<22 BLANC J+1 41 € 00058051641 AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K BLC J+10 45 € 00058051642 AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K NICKEL J+1 34 € 00058051643 AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K NOIR J+10 42 € 00058050795 AQUAPRO 8W 800 LM 4000K 60° IP65 UGR<22 NICKEL J+10 34 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051550 AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K BLC J+1 23 € 00058051552 AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K NR J+10 23 € 00058051551 AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K NICKEL J+10 27 € Encastré recouvrable RT2012 pour salle d’eau (vol.2) avec LED et driver intégrées. AQUAFLAT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271337262 BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT J+10 39 € 08271337263 BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT J+1 39 € 08271337268 BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ J+10 39 € Spot technique encastré rond orientable 4 en 1. Multi CCT 2700-3000-4000-6000K au choix via un interrupteur à l’arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. BORA EVO Ø86 30° 32 Spot encastré Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=