Guide eclairage 2025

94 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Spot encastré Faciles à installer «partout». Plus à propos de PARTOU est une solution module LED encastrée rond avec alimentation 350-500 MA déporté (non inclus) étanche IP44 compatible salle de bain. PARTOU IP Code produit Désignation Tarif HT 00104334834 PARTOU IP 8,7W 896 LM 3000K 25° NOIR-NOIR 85 € 00104334835 PARTOU IP 8,7W 896 LM 3000K 25° BLANC - BLANC 85 € 00104333991 PARTOU IP 8,7W 896 LM 3000K 37° NOIR-NOIR 85 € 00104333992 PARTOU IP 8,7W 896 LM 3000K 37° BLANC - BLANC 85 € 00104337683 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 30 € Cette gamme est idéale pour les projets types résidences, l’hôtellerie, de la salle à manger à la salle de bain. Pensez bien à commander en plus du luminaire son alimentation ! Code produit Désignation Tarif HT 00104333995 PARTOU S IP 8,7W 896 LM 3000K 37° NOIR 95 € 00104333996 PARTOU S IP 8,7W 896 LM 3000K 37° BLANC 95 € 00104334842 PARTOU S IP 8,7W 896 LM 3000K 25° NOIR 95 € 00104334843 PARTOU S IP 8,7W 896 LM 3000K 25° BLANC 95 € 00104006608 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 20W DIM8 30 € Faciles à installer «partout». Plus à propos de PARTOU est une solution module LED encastré carré avec alimentation 350-500 MA déporté (non inclus) étanche IP44 compatible salle de bain. PARTOU S IP Combiner un flux lumineux élevé avec un excellent confort visuel : c’est la grande vertu de DUOMO. Sa LED en retrait et sa lentille en verre optique réduisent l’index UGR tandis que son diffuseur anti-éblouissement diminue les reflets. DUOMO Code produit Désignation Tarif HT 03861006633 DUOMO 16,5W 2450 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC 217 € 03861006634 DUOMO 16,5W 2500 LM 4000K 42° UGR<19 BLANC 217 € 03861006641 DUOMO 41W 5100 LM 3000K 42° UGR<19 DALI BLANC 303 € 03861006642 DUOMO 41W 5200 LM 4000K 42° UGR<19 DALI BLANC 303 € 03861006645 DUOMO 41W 5100 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC 345 € 03861006646 DUOMO 41W 5200 LM 4000K 42° UGR<19 BLANC 345 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=