95 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Plafonnier rond IP 44, idéal pour les salles de bains, fabriqué en aluminium, et diffuseur en polycarbonate. LOGOS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917602343 LOGOS-1, E27 MAX 23W 230 V BLANC J+10 64 € 04917601032 LOGOS-1, E27 MAX 23W 230 V GRIS J+5 68 € 04917601033 LOGOS-2 PLAFON NIQUEL MATE 2 x E27 20W D350MM J+10 91 € 04917602344 LOGOS-2 PLAFON BLANCO 2 x E27 20W D350MM J+10 89 € Pour équiper les plafonniers LOGOS 1 & TOLA 1, nous vous conseillons de mettre la lampe PHILIPS MASTER LED BULB 14W 2700K IRC90 DIM TONE Réf : 05204347946. Plus la variation d'intensité lumière est basse, plus la teinte est chaleureuse. Plafonnier Plafonnier carré IP 44, idéal pour les salles de bains, fabriqué en aluminium, et diffuseur en polycarbonate. TOLA 1 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917602342 TOLA-1, E27 MAX 23W 230 V BLANC J+10 76 € 04917601035 TOLA-1, E27 MAX 23W 230 V GRIS J+10 75 € Affichant un design sobre et intemporel, les appliques et plafonniers de la gamme LIPSY DRUM sont des solutions d’éclairage appréciées pour les domaines d’application les plus variés. LIPSY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073322281 LIPSY 30 PLAFONNIER, DRUM, BLANC, 13,5W 1650 LM 3000-4000K, DIM IP44 J+10 100 € 02073322239 LIPSY 40 PLAFONNIER, DOME, BLANC, 17,5W 2300 LM 3000-4000K, DIM IP44 J+10 111 € La température de couleur du luminaire est réglable de 3000K à 4000K. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=