96 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Plafonnier Éclairez vos intérieurs avec ce plafonnier de style classique en aluminium et technologie LED. LED 24W lumière chaude, intégrée. Le modèle FORO est parfait pour éclairer uniformément les pièces. FORO LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917609584 FORO LED PLAFONNIER BLANC SMD LED 24W 2000LM 3000K IP 44 CLASSE II J+10 156 € Ø360 mm 90 mm Plafonnier GU10 IP65, protégé par un verre trempé, ce luminaire est idéal pour une pose en salle de bain, extérieur sous abris, couloir ou cuisine. KLARA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08138255584 KLARA ROND GU10-IP65-NOIR DIAM 85MM J+5 44 € 08138255681 KLARA ROND GU10-IP65-CHROME DIAM 85MM J+5 54 € 08138255632 KLARA ROND GU10-IP65-BLANC DIAM 85MM J+5 44 € Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif. ELEGAN Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08138255669 ELEGAN ROND-18W- 1000LM IP44-2CCT-CHROME DIAM 300MM J+5 125 € 08138255687 ELEGAN ROND-18W-IP44-2CCT-NOIR DIAM 300MM J+5 115 € Plafonnier décoratif en verre, 2CCT, IP44, classe 2. AZARO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08138255693 AZARO-12W 350LM-2CCT-IP44-300MM-CHROME DIAM 300MM J+5 179 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=