Guide eclairage 2025

97 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Applique Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7W 4000K. KATE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053051 KATE LED 7W 800 LM 4000K 145° ALU J+1 65 € Applique murale class II et IP44 en verre dépoli. Base finition chrome. Diamètre sphère 120mm. SPHERE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08138255600 SPHERE MURALE-6W-4000K-IP44-CHROME J+5 99 € 08138255661 SPHERE PLAFONNIER-9W-4000K-IP44-CHROME J+5 109 € Applique décorative avec douille E14 8W max sans lampe IP44 IK02 classe 2 volume 2 des salles de bains. Plusieurs finitions blanc, noir, Chrome. VEGAS - ARIS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053125 VEGAS BLC IP44 E14 S-LPE J+10 116 € 00058053126 VEGAS NOIR IP44 E14 S-LPE J+10 121 € 00058053127 VEGAS CHROME IP44 E14 S-LPE J+10 131 € 00058053128 ARIS CHROME IP44 E14 S-LPE J+10 87 € Applique murale pour source G9 non incluse. Gamme économique avec une finition soignée du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II. CANDLE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08138255578 CANDLE-G9-IP44-CHROME J+5 44 € 08138255560 CANDLE-G9-IP44-NOIR J+5 39 € 08138255627 CANDLE-G9-IP44-LAITON BROSSE J+5 44 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=