98 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Applique Réglette LED pour salle d’eau IP44 (Vol 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate. POP Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053012 POP LED 600 19W 1150 LM 3000K 148° ALU J+1 171 € 00058053013 POP LED 600 19W 1150 LM 3000K 148° ALU + INTER J+10 179 € 00058053010 POP LED 600 19W 1200 LM 4000K 148° ALU J+10 171 € 00058053011 POP LED 600 19W 1200 LM 4000K 148° ALU + INTER J+10 179 € Applique murale salle de bain couloir décorative. De style moderne avec une touche d’art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II. ARDEC Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08138255593 ARDEC V-3W-2CCT-IP44-CHROME J+5 109 € 08138255674 ARDEC V-3W-2CCT-IP44-NOIR J+5 104 € 08138255636 ARDEC V-3W-2CCT-IP44-LAITON J+5 109 € Applique/Réglette fabriquée en France ONDINE 2. 1,2m en aluminium chromé ou blanc IP44. Convient pour le vol.2 des salles de bains. Livrée avec tube T8 LED 17,5W 4000K 1700lm 30000h (flux sortant 1300lm). ONDINE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053139 ONDINE 2 T8 00 1,2M 4000K CHRM J+10 90 € 00058053138 ONDINE 2 T8 00 60CM 4000K CHRM J+10 70 € 00058053130 ONDINE 2 T8 00 60CM 4000K BLC J+10 64 € 00058053131 ONDINE 2 T8 00 1,2M 4000K BLC J+10 86 € 00058053132 ONDINE 2 T8 01 60CM 4000K BLC J+10 74 € Applique linéaire pour salle de bain IP44. Deux versions disponibles en chrome ou noir. Corps en aluminium. TESSA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053052 TESSA - APPLIQUE IP44 VOL.2, LED INTEG. 6,2W 4000K 430LM, ALU CHROME J+1 89 € 00058053053 TESSA - APPLIQUE IP44 VOL.2, LED INTEG. 6,2W 4000K 430LM, ALU NOIR J+10 89 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=