Guide eclairage 2025

99 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain MOY est une lampe ronde et moderne qui diffuse une lumière uniforme. Elle est également parfaite pour les salons ou les zones fréquentées. Cette lampe peut aussi être utilisée en guise de plafonnier, finition or, lumière diffuse à 360 degrés. MOY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616765 MOY, 4W 220 LM 3000K OPAL 360° OR J+10 100 € 04917616766 MOY, 4W 220 LM 3000K OPAL 360° NICKEL J+5 100 € 04917616767 MOY, 4W 220 LM 3000K OPAL 360° BRONZE J+10 100 € MAY est une sympathique collection d’appliques murales conçue par Faro Lab. La structure a une forme circulaire et cette collection est disponible en cinq finitions. Elles peuvent être installées au mur ou au plafond, et dans de nombreux espaces intérieurs. Elles ont également leur place dans les salles de bains grâce à leur indice IP44. MAY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917624461 MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER BLANC COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM J+10 99 € 04917624462 MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER NOIR COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM J+10 99 € 04917624460 MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER BLEUE COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM J+10 99 € 04917624463 MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER CORAIL COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM J+10 99 € 04917624464 MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER VERTE COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM J+10 99 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053098 ARTIST - APPL. IP44 VOL2, ALU EFFET MIROIR + BOULES VERRE, G9 LAMPES FOURNIES J+10 232 € Applique salle de bain multi lampes G9 LED IP44 longueur 855 mm. Corps en aluminium et boules en verre opalin. Avec lampes. ARTIST L’applique en saillie VARYT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium, est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. VARYT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208328078 APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, NOIR J+1 89 € 08208328079 APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, BLANC J+1 89 € 08208328081 APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, CHROMÉ J+10 99 € 08208328080 APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, CUIVRE J+10 119 € J+10 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=